曜日別特売

オイル入りマップコンパス G-23

オイル入りマップコンパス G-23 - MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23 - MIZAR(ミザールテック)

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。
透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。

寸法(mm)105×54×10文字方角付属品ストラップパッケージBP仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75298379G-23P
3,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする