ディモ(dimo)
アーマードパンツ
ストレッチデニム素材使用。スリムなシルエットにストレッチが効いているので動きやすいネクストカーゴパンツ。
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1
股下(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75245888
D522DENIM
クールグレー
3S
68
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245897
D522DENIM
クールグレー
SS
72
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245906
D522DENIM
クールグレー
S
76
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245915
D522DENIM
クールグレー
M
81
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245924
D522DENIM
クールグレー
L
86
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245933
D522DENIM
クールグレー
LL
91
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245949
D522DENIM
クールグレー
EL
96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
75245958
D522DENIM
クールグレー
4L
101
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
75245967
D522DENIM
クールグレー
5L
108
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
75245976
D522DENIM
ストーンブラック
3S
68
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245985
D522DENIM
ストーンブラック
SS
72
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75245994
D522DENIM
ストーンブラック
S
76
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246003
D522DENIM
ストーンブラック
M
81
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246019
D522DENIM
ストーンブラック
L
86
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246028
D522DENIM
ストーンブラック
LL
91
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246037
D522DENIM
ストーンブラック
EL
96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
75246046
D522DENIM
ストーンブラック
4L
101
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
75246055
D522DENIM
ストーンブラック
5L
108
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
75246064
D522DENIM
ビンテージブルー
3S
68
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246073
D522DENIM
ビンテージブルー
SS
72
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246089
D522DENIM
ビンテージブルー
S
76
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246098
D522DENIM
ビンテージブルー
M
81
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246107
D522DENIM
ビンテージブルー
L
86
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246116
D522DENIM
ビンテージブルー
LL
91
¥
11,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
75246125
D522DENIM
ビンテージブルー
EL
96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
75246134
D522DENIM
ビンテージブルー
4L
101
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
75246143
D522DENIM
ビンテージブルー
5L
108
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください