曜日別特売

20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド
表面処理生地材質鉄(SS400)タイプ左ねじ内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
外径A(Φmm)
高さB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75263065MTL12BTR1222024
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263074MTL14BTR1432528
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263083MTL16BTR1633032
オープン
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263099MTL18BTR1843236
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263108MTL20BTR2043540
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263117MTL22BTR2253844
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263126MTL24BTR2454048
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263135MTL25BTR2554250
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263144MTL28BTR2854556
オープン
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263153MTL30BTR3064860
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263169MTL32BTR3265064
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263178MTL36BTR3665572
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263187MTL40BTR4066080
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする