曜日別特売

30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド
表面処理生地材質タイプ左ねじ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
平径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75263196MTL12TR1221936
オープン
取扱い終了
返品不可
75263205MTL14TR1432242
オープン
取扱い終了
返品不可
75263214MTL16TR1632448
オープン
取扱い終了
返品不可
75263223MTL18TR1842754
オープン
取扱い終了
返品不可
75263239MTL20TR2043060
オープン
取扱い終了
返品不可
75263248MTL22TR2253266
オープン
取扱い終了
返品不可
75263257MTL24TR2453672
オープン
取扱い終了
返品不可
75263266MTL25TR2553875
オープン
取扱い終了
返品不可
75263275MTL28TR2854184
オープン
取扱い終了
返品不可
75263284MTL30TR3064690
オープン
取扱い終了
返品不可
75263293MTL32TR3265096
オープン
取扱い終了
返品不可
75263309MTL36TR36655108
オープン
取扱い終了
返品不可
75263318MTL40TR40660120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする