ノーブランド
30割台形丸ナット(Cタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
表面処理
生地
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
外径A(Φmm)
高さB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263327
TR12
TR12
2
20
36
オープン
取扱い終了
返品不可
75263336
TR14
TR14
3
25
42
オープン
取扱い終了
返品不可
75263345
TR16
TR16
3
30
48
オープン
取扱い終了
返品不可
75263354
TR18
TR18
4
32
54
オープン
取扱い終了
返品不可
75263363
TR20
TR20
4
35
60
オープン
取扱い終了
返品不可
75263379
TR22
TR22
5
38
66
オープン
取扱い終了
返品不可
75263388
TR24
TR24
3
40
72
オープン
取扱い終了
返品不可
75263397
TR25
-
5
42
75
オープン
取扱い終了
返品不可
75263406
TR28
-
5
45
84
オープン
取扱い終了
返品不可
75263415
TR30
-
3.5
48
90
オープン
取扱い終了
返品不可
75263424
TR32
-
6
50
96
オープン
取扱い終了
返品不可
75263433
TR36
-
6
55
108
オープン
取扱い終了
返品不可
75263449
TR40
-
-
60
120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください