INAX(LIXIL)
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
32±2~36±2
吐水口高さ(mm)
86
適合工具
専用:KG-23
吐水口長さ(mm)
固定108
吐水口
節水泡沫
呼び径(mm)
13
内容量
1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます(排水栓付の場合)。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
水栓タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270415
AM-300V1-AT
栓:あり
単水栓
¥
72,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75270424
AM-300CV1-AT
栓:なし
単水栓
¥
72,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
75270433
AM-300TV1-AT
栓:あり
混合栓
¥
101,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75270449
AM-300TCV1-AT
栓:なし
混合栓
¥
101,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください