衛生水栓

衛生水栓 - カクダイ衛生水栓 - カクダイ衛生水栓 - カクダイ

漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
先端部をまわすと吐水、止水ができます。

用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271413721-249-
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75271429721-249-Dマットブラック
35,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする