曜日別特売

ヒーターベストフルフラン

ヒーターベストフルフラン - 室谷ヒーターベストフルフラン - 室谷ヒーターベストフルフラン - 室谷ヒーターベストフルフラン - 室谷ヒーターベストフルフラン - 室谷ヒーターベストフルフラン - 室谷ヒーターベストフルフラン - 室谷

スーツ生地のフルフランを使用。ウールのような生地感で軽く、気心地の良さを実現。
スーツ生地を使用しているので、色目を合わせてスーツにも着用できます。
表ポケットに取り付けたスイッチで簡単に操作でき、通勤電車や外出時等寒さに合わせて温度調整可能です。
ヒーターパットは取り外しできるので、ベストの洗濯やクリーニングにもお出しすることが可能です。

用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。種別ベスト温度調節3段階機能防寒内容量1枚
注意
※USBバッテリーは付属しません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752766886300021176Mブラック635132
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752766976300021177Lブラック655333
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752767066300021178LLブラック675535
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
7527671563000211793Lブラック695736
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752767246300021180Mネイビー635132
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752767336300021181Lネイビー655333
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752767496300021182LLネイビー675535
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
7527675863000211833Lネイビー695736
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752767676300021184Mグレーチェック635132
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752767766300021185Lグレーチェック655333
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752767856300021186LLグレーチェック675535
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
7527679463000211873Lグレーチェック695736
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752768036300021188Mネイビーチェック635132
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752768196300021189Lネイビーチェック655333
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
752768286300021190LLネイビーチェック675535
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
7527683763000211913Lネイビーチェック695736
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

中綿ヒーターベスト&ヒーターベストフルフラン&ヒーターブランケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする