自動水栓 SuiSui SINGLE(単水用、後付)
既設の手動式の自在水栓(上向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・上向きパイプ)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
グリーン購入法適合
内容量1台
関連資料:
HACCP対応のご案内(3.3MB)
注意
※後付け(既存水栓の部品を交換し、器具撤去をすることなく簡単に施工可能です)
商品説明動画
後付け自動水栓 SuiSui 「SS3-HLU」自在水栓上向き型取替用