設定情報
販売価格(税別)¥16,140~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】事務所オフィス用遮光一級遮熱防炎ロールスクリーンチェーン式【ジーア

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】事務所オフィス用遮光一級遮熱防炎ロールスクリーンチェーン式【ジーア (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
裏面の特殊なコーティングにより、一般のスクリーンに比べ赤外線の透過を抑え反射させることにより遮熱効果を発揮します。
遮光1級生地なので強い西日等の日差しを遮り、まぶしさを防ぎます。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。

注文コード75299736 用途
事務所やオフィス、店舗、商業施設に。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
高さ(mm)100~3000 幅(mm)300~2000 材質(スクリーン)ポリエステル100% 裏面アクリルコーティング 遮光性能1級 取付方式天井付け、正面付け カラーコードTR-4160、TR-4161、TR-4162、TR-4163、TR-4164 操作位置右、左 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17
シェアする