スリムチゼル 24×200mm 263.20
ケープチゼル
クロムバナジウム鍛鋼:差別化熱処理
-エッジ54-58HRc
-インパクトヘッド38-46HRC
グラインダーを使用したエッジ再研磨
プレゼンテーション:漆塗り
用途チゼル
質量(g)350
寸法A(mm)24
寸法L(mm)200
内容量1個
ケープチゼル
クロムバナジウム鍛鋼:差別化熱処理
-エッジ54-58HRc
-インパクトヘッド38-46HRC
グラインダーを使用したエッジ再研磨
プレゼンテーション:漆塗り