306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D

306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D - FACOM

工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。
-R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。
アクセサリの使用が可能です
エンドフィッティング:9×12または14×18mm。
ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。
一方向レンチ。
ISO6789規格に準拠したレンチです。
プラスチック箱付き。

用途クリックレンチ質量(g)450直径(Φmm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75323116R.306-25D
83,318
79,980
87,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする