JET 6段引出 ロールキャビネット JET.6M4

JET 6段引出 ロールキャビネット JET.6M4 FACOM

用途ロールキャビネット 質量(kg)90 荷重(kg)175(引出/総) 容量(L)205(壁の貯蔵) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)759×421×60/130/270 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75323378 JET.6M4
オープン
399,800
439,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする