椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)
(1件のレビュー)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
開閉タイプ
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
18
形式
TKP18H14
使用温度範囲(℃)
-40~80
質量(kg/m)
0.3
高さ内寸(mm)
14
最大外径(mm)
ケーブル/ホース:12
最大速度(m/min)
移動:300
最大質量(kg/m)
ケーブル/ホース:1.0
最大フリースパン(m)
0.91
最大移動ストローク(m)
1.8
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08553781
TKP18H14-30W15R28TC
15
28
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
08553797
TKP18H14-30W15R37TC
15
37
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
返品不可
08553806
TKP18H14-30W15R50TC
15
50
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
返品不可
08553876
TKP18H14-30W40R28TC
40
28
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
08553885
TKP18H14-30W40R37TC
40
37
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
08553894
TKP18H14-30W40R50TC
40
50
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください