椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
高さ内寸(mm)
25
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外幅(mm)
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19016637
TKP45H25-30W103R125
外周:両側開閉
123
103
125
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016646
TKP45H25-30W103R150
外周:両側開閉
123
103
150
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016655
TKP45H25-30W103R200
外周:両側開閉
123
103
200
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19016664
TKP45H25-30W103R50
外周:両側開閉
123
103
50
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016673
TKP45H25-30W103R75
外周:両側開閉
123
103
75
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016682
TKP45H25-30W103R95
外周:両側開閉
123
103
95
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016698
TKP45H25-30W38R125
外周:両側開閉
56
38
125
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016707
TKP45H25-30W38R150
外周:両側開閉
56
38
150
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016716
TKP45H25-30W38R200
外周:両側開閉
56
38
200
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016725
TKP45H25-30W38R50
オープン形
50
38
50
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
19016734
TKP45H25-30W38R75
外周:両側開閉
56
38
75
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016743
TKP45H25-30W38R95
外周:両側開閉
56
38
95
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016752
TKP45H25-30W58R125
外周:両側開閉
78
58
125
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016768
TKP45H25-30W58R150
外周:両側開閉
78
58
150
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016777
TKP45H25-30W58R200
外周:両側開閉
78
58
200
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016786
TKP45H25-30W58R50
外周側開閉
78
58
50
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
19016795
TKP45H25-30W58R75
外周:両側開閉
78
58
75
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
19016804
TKP45H25-30W58R95
外周:両側開閉
78
58
95
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016813
TKP45H25-30W78R125
外周:両側開閉
98
78
125
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016822
TKP45H25-30W78R150
外周:両側開閉
98
78
150
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016838
TKP45H25-30W78R200
外周:両側開閉
98
78
200
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016847
TKP45H25-30W78R50
外周:両側開閉
98
78
50
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016856
TKP45H25-30W78R75
外周:両側開閉
98
78
75
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016865
TKP45H25-30W78R95
外周:両側開閉
98
78
95
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016874
TKP45H25-40W103R125
内周:両側開閉
123
103
125
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016883
TKP45H25-40W103R150
内周:両側開閉
123
103
150
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016892
TKP45H25-40W103R200
内周:両側開閉
123
103
200
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016908
TKP45H25-40W103R50
内周:両側開閉
123
103
50
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016917
TKP45H25-40W103R75
内周:両側開閉
123
103
75
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016926
TKP45H25-40W103R95
内周:両側開閉
123
103
95
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016935
TKP45H25-40W38R125
内周:両側開閉
56
38
125
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016944
TKP45H25-40W38R150
内周:両側開閉
56
38
150
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016953
TKP45H25-40W38R200
内周:両側開閉
56
38
200
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016962
TKP45H25-40W38R50
内周:両側開閉
56
38
50
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016978
TKP45H25-40W38R75
内周:両側開閉
56
38
75
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
19016987
TKP45H25-40W38R95
内周:両側開閉
56
38
95
¥
498
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19016996
TKP45H25-40W58R125
内周:両側開閉
78
58
125
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017005
TKP45H25-40W58R150
内周:両側開閉
78
58
150
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19017014
TKP45H25-40W58R200
内周:両側開閉
78
58
200
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017023
TKP45H25-40W58R50
内周:両側開閉
78
58
50
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
19017032
TKP45H25-40W58R75
内周:両側開閉
78
58
75
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017048
TKP45H25-40W58R95
内周:両側開閉
78
58
95
¥
567
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017057
TKP45H25-40W78R125
内周:両側開閉
98
78
125
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017066
TKP45H25-40W78R150
内周:両側開閉
98
78
150
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017075
TKP45H25-40W78R200
内周:両側開閉
98
78
200
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017084
TKP45H25-40W78R50
内周:両側開閉
98
78
50
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017093
TKP45H25-40W78R75
内周:両側開閉
98
78
75
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017102
TKP45H25-40W78R95
内周:両側開閉
98
78
95
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください