椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)
(1件のレビュー)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
58
形式
TKP58H39
高さ内寸(mm)
39
最大移動ストローク(mm)
4.3
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外幅(mm)
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19017118
TKP58H39-30W100R125
外周:両側開閉
121
100
125
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017127
TKP58H39-30W100R150
外周:両側開閉
121
100
150
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017136
TKP58H39-30W100R200
外周:両側開閉
121
100
200
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017145
TKP58H39-30W100R60
外周:両側開閉
121
100
60
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017154
TKP58H39-30W100R75
外周:両側開閉
121
100
75
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017163
TKP58H39-30W100R90
外周:両側開閉
121
100
90
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017172
TKP58H39-30W125R125
外周:両側開閉
146
125
125
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017188
TKP58H39-30W125R150
外周:両側開閉
146
125
150
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017197
TKP58H39-30W125R200
外周:両側開閉
146
125
200
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017206
TKP58H39-30W125R60
外周:両側開閉
146
125
60
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017215
TKP58H39-30W125R75
外周:両側開閉
146
125
75
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017224
TKP58H39-30W125R90
外周:両側開閉
146
125
90
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017233
TKP58H39-30W50R125
外周:両側開閉
71
50
125
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017242
TKP58H39-30W50R150
外周:両側開閉
71
50
150
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017258
TKP58H39-30W50R200
外周:両側開閉
71
50
200
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19017267
TKP58H39-30W50R60
外周:両側開閉
71
50
60
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017276
TKP58H39-30W50R75
外周:両側開閉
71
50
75
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017285
TKP58H39-30W50R90
外周:両側開閉
71
50
90
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017294
TKP58H39-30W75R125
外周:両側開閉
96
75
125
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017303
TKP58H39-30W75R150
外周:両側開閉
96
75
150
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017312
TKP58H39-30W75R200
外周:両側開閉
96
75
200
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017328
TKP58H39-30W75R60
外周:両側開閉
96
75
60
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017337
TKP58H39-30W75R75
外周:両側開閉
96
75
75
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017346
TKP58H39-30W75R90
外周:両側開閉
96
75
90
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017355
TKP58H39-40W100R125
内周:両側開閉
121
100
125
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017364
TKP58H39-40W100R150
内周:両側開閉
121
100
150
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017373
TKP58H39-40W100R200
内周:両側開閉
121
100
200
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017382
TKP58H39-40W100R60
内周:両側開閉
121
100
60
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017398
TKP58H39-40W100R75
内周:両側開閉
121
100
75
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017407
TKP58H39-40W100R90
内周:両側開閉
121
100
90
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017416
TKP58H39-40W125R125
内周:両側開閉
146
125
125
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017425
TKP58H39-40W125R150
内周:両側開閉
146
125
150
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017434
TKP58H39-40W125R200
内周:両側開閉
146
125
200
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017443
TKP58H39-40W125R60
内周:両側開閉
146
125
60
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017452
TKP58H39-40W125R75
内周:両側開閉
146
125
75
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017468
TKP58H39-40W125R90
内周:両側開閉
146
125
90
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19017477
TKP58H39-40W50R125
内周:両側開閉
71
50
125
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017486
TKP58H39-40W50R150
内周:両側開閉
71
50
150
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017495
TKP58H39-40W50R200
内周:両側開閉
71
50
200
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017504
TKP58H39-40W50R60
内周:両側開閉
71
50
60
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017513
TKP58H39-40W50R75
内周:両側開閉
71
50
75
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017522
TKP58H39-40W50R90
内周:両側開閉
71
50
90
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017538
TKP58H39-40W75R125
内周:両側開閉
96
75
125
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017547
TKP58H39-40W75R150
内周:両側開閉
96
75
150
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017556
TKP58H39-40W75R200
内周:両側開閉
96
75
200
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19017565
TKP58H39-40W75R60
内周:両側開閉
96
75
60
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017574
TKP58H39-40W75R75
内周:両側開閉
96
75
75
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017583
TKP58H39-40W75R90
内周:両側開閉
96
75
90
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください