椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
外周:片側開閉/内周:取外し
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
62.5
形式
TKP62H34
高さ内寸(mm)
34
最大移動ストローク(mm)
4.4
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外幅(mm)
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19017592
TKP62H34W150R125
172
150
125
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017608
TKP62H34W150R150
172
150
150
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19017617
TKP62H34W150R200
172
150
200
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19017626
TKP62H34W150R75
172
150
75
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017635
TKP62H34W150R90
172
150
90
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017644
TKP62H34W200R125
222
200
125
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017653
TKP62H34W200R150
222
200
150
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017662
TKP62H34W200R200
222
200
200
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017678
TKP62H34W200R75
222
200
75
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017687
TKP62H34W200R90
222
200
90
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください