arrows We ガラスパネル 光沢 0.33mm
保護範囲の形状について
本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。
機器本体の形状により湾曲部分は覆わない設計となっております。
こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
表面硬度約10H
セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
厚さ(mm)約0.33
対応機種arrows We
特性光沢、ガラス
サイズ(inch)約5.7
内容量1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07