AQUOS sense6 光沢防指紋フィルム
日本製
表面硬度約2H
セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
厚さ(mm)約0.16
対応機種AQUOS sense6
特性光沢、指紋防止
サイズ(inch)約6.1
内容量1個
注意
※本保護フィルムを装着した場合、画面内指紋認証機能が利用できない場合があります。 ※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
AQUOSフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07