これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き

これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き - GAONA(ガオナ)

自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。
室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。
ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。
寒波対策の必需品です。
外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。

用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下付属品保温テープ1個、結束バンド3本ヒーター長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329136GA-KE030
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする