ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
大型レンズと大型バッテリーにて最大1200ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト
付属の専用充電池(GA-13) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大1200ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大283メートル(Maxモード、スポット時)
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75336574 | GH-200RG | 13195756 | GH-300RG | ![]() | Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド | GENTOS | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |