曜日別特売
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574

 

GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574
GH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 75336574

Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード75336574品番GH-200RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
大型レンズと大型バッテリーにて最大1200ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト
付属の専用充電池(GA-13) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大1200ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大283メートル(Maxモード、スポット時)
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約500(Highモード時)/250(Midモード時)/50(Ecoモード時)/1200(Maxモード時)電源タイプ充電式、電池式使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 5600mAh 20.72Wh(付属) or 単3アルカリ電池×4本(別売)点灯時間(時間)【ヘッド部】9(Highモード)/15(Midモード)/78(Ecoモード)/7(Maxモード)、【後部認識灯】560(点灯)/560(点滅)照射距離(m)約283(最大時)保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約65.0×60.5×62.0 、【電池BOX】約118.1×70.1×43.3質量(g)379輝度約9453カンデラ(Highモード時)/4549カンデラ(Midモード時)/917カンデラ(Ecoモード時)/20013カンデラ(Maxモード時)充電時間(時間)約5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大1200落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、マグネットキャップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-13)、専用ACアダプター(5V/2A)、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4
注意
※専用充電池GA-13(付属) or 単3アルカリ電池×4本(別売) 使用、エネループ・エボルタ使用不可

商品説明動画

GENTOS GH-200RG点灯動画
この動画は、2が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75336574GH-200RG13195756GH-300RGGH-200RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 13195756Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336574
2023-05-17
用途: 建設現場での作業
株式会社 零

なにしろ明るい。明るさの調整でバッテリーの消耗具合も調整できる。
今まで色々なヘッドライトを使ってきたが明るさとバッテリーの持ち共に最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 75336574
2022-03-07
用途: たんく、ピットなど暗いところ。
大瀬工業建設業・工事業

使い始めたばかりですのでまだよくわかりませんただ明るくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする