Gシリーズ 100m防水ハンディトーチハイブリッド

Gシリーズ 100m防水ハンディトーチハイブリッド GENTOS

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 100m防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
100m防水機能と高出力、高耐久の高性能トーチ
付属の専用充電池(GA-17) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
ロータリースイッチで1200~20ルーメンの無段階調光 最小時は99時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(緑点滅/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離287m(最大時)
従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ
温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理
ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)
頑強なパワーストラップ付属
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途2m落下耐久とIP66/68↓100m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 5000mAh 18.5Wh(付属) または 単4形アルカリ電池×3本 明るさ(Lm)約20(最小時)/1200(最大時) 直径×長さL(Φmm×mm)約41.6×178.1 保護等級耐塵・耐水・100m防水仕様(IP66及びIP68準拠) 質量(g)340 輝度約400カンデラ(最小時)/20552カンデラ(最大時) 充電時間(時間)約6.5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大1200 点灯時間(時間)約99(最小時)/3(最大時) ※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。 照射距離(m)約287(最大時) 落下耐久(m)2 付属品パワーストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-17)、専用ACアダプター(5V/1A)、ポーチ、乾電池用バッテリーカートリッジ ブラック 内容量1台
注意
※専用充電池GA-17(付属) or 単4アルカリ電池×3本(別売) 使用、エネループ・エボルタ使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75336626 GF-116RG
27,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GF-116RG点灯パターン

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75336626 GF-116RG 18390009 GF-216RG GF-216RG Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG GENTOS 18390009 Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG GENTOS 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする