CDラジオカセットレコーダー CSD-B40
Bluetooth 機能で、スマホの音楽も聴ける
音量、選局は使いやすいダイヤル式
CD/ AM/FM (ワイド FM 対応) カセット 外部入力 対応
カセット 録音 ラジオ /CD/BT/AUX )対応
バッ ク ライト付き で見やすい LCD ディスプレイ
便利な AC コードと乾電池の両電源対応
ヘッドホン端× 1、外部入力端子 × 1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×123
質量(kg)約1.5(乾電池含まず)
色シルバー
対応CD/CD-R/CD-RW
受信周波数AM:522~1620kHz/FM:76~108MHz(FMワイド対応)
録音方式DCバイアス、マグネット消去
BluetoothVer.5.0
対応プロファイルA2DP
対応コーデックSBC
最大出力(W)2.0×2
入出力端子ヘッドホン出力端子:ステレオミニ(Φ3.5mm)、AUX外部入力端子:ステレオミニ(Φ3.5mm)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC9※単2形乾電池×6個使用(乾電池別売)
電池寿命(時間)CD再生:約12/FM受信:約50/テープ再生:約16※アルカリ乾電池使用時
消費電力(W)15
付属品電源コード、取扱説明書、保証書
電源コード(m)約1.5
仕様プログラム演奏20曲、リピート再生1曲/全曲、ランダム再生対応、推奨テープ:ノーマルテープ、早送り・巻戻し時間:約180秒(C60)、トラック方式:4トラック/2チャンネル(ステレオ)、オートストップ機能:再生時のみ対応
内容量1台