コードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527

コードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527 - シチズンシステムズ

コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。

温度測定範囲(℃)-30~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×140本体質量(g)227(電池含まず)電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本)電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)測定間隔約1分付属品単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示内容量1台
注意
※本体および子機センサーの設置場所の温度が-10.0℃以下または50.0℃以上では表示が見えにくくなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338787MU-THM527
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする