シャーロックキャビロック本体

シャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体 - スターツファシリティ―サービス

コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー
に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。
後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。

用途
キャビネット
ロッカー
付属品
予備ネジ×1本(M3×4mm)、
5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)
ホワイト材質ステンレス・ABS樹脂対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内寸法(mm)150×182×40内容量1台
注意
※カードキーが2枚、設定用カードが1枚付属しております。
※扉タイプによっては、取り付けできないものがあります。
※本製品自体はMRI対応ではありません。
※引き手タイプの扉にも取り付け可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338805-
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする