曜日別特売

スライドボード付きノートPCスタンド BIZRACK

スライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨスライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨスライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨスライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨスライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨスライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨスライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨスライドボード付きノートPCスタンド  BIZRACK - コクヨ
(1件のレビュー)

スライドボードで狭い場所でも作業スペースを確保できます。
スタンドは15°/25°の2段階調節が可能です。
必要なときに引き出せるスライドボード。
スライドボードを引き出すことで、ノートPC手前のスペースを有効活用できます。
スライドボードを折り返すことで、キーボードに干渉しにくいノート筆記台となり、狭い場所でも作業スペースを確保できます。
折りたたんでスリムに持ち運びできます。

用途ノート筆記台になるスライドボードが付いたノートPCスタンド外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×240×12質量(g)約450材質表材/PU、芯材/PP・紙、マグネット/スチール内容量1台
注意
※本製品の使用により発生したノートPCの紛失・破損・故障など、では一切の責任を追いかねます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339898EAM-BRST10LSベージュ
6,800
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
75339907EAM-BRST10Mグレー
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 日常のデスクワークで使用してます。
不動産業

とても使いやすく楽な姿勢で作業が出来ます。
スペースの省人化にも最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする