LAMP(スガツネ工業)
ドロップ丁番 IT4011-500型
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
材質/仕上
亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっき
色
ブラック
傾斜角度(°)
90
推奨扉厚(mm)
18~20
仕様
適応かぶせ量:16.5~18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75345105
IT4011-500-BN
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください