LAMP(スガツネ工業)
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質
ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂
口数
4口
仕様
DMF-EP型
内容量
1個
注意
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346347
DMF4-EP-BL
ブラック
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75346356
DMF4-EP-WT
ホワイト
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75346365
DMF4-EP-BR
ブラウン
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください