配線孔キャップ LS60F型

配線孔キャップ LS60F型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型 - LAMP(スガツネ工業)

ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)

用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55内容量1個
注意
※木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75346943LS60F-WTホワイト
410
379
417(税込)
当日出荷
75346959LS60F-GRグレー
410
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346968LS60F-BLブラック
410
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする