分割式配線孔 CHC-S22型

分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔 CHC-S22型 - LAMP(スガツネ工業)

分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル

寸法D1(mm)22質量(g)10寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15内容量1個
注意
※ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
※分割する本体の組み合わせを変えないでください。
※カバー付きやツメの大きいタイプは穴を通らない場合があるため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75346995CHC-S22DN亜鉛合金(ZDC)ダルニッケル色-
980
979
1,077(税込)
当日出荷
75347004CHC-S22GC--亜鉛合金(ZDC)/金めっき
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347013CHC-S22DB--亜鉛合金(ZDC)/銅古美めっき
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
75347029CHC-S22BL亜鉛合金(ZDC)ブラック-
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする