LAMP(スガツネ工業)
分割式配線孔 CHC-S26型
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)
26
質量(g)
16
寸法D2(mm)
22
寸法D3(mm)
18
内容量
1個
注意
※ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
※分割する本体の組み合わせを変えないでください。
※カバー付きやツメの大きいタイプは穴を通らない場合があるため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75347038
CHC-S26DN
亜鉛合金(ZDC)
ダルニッケル色
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
75347047
CHC-S26GC
-
-
亜鉛合金(ZDC)/金めっき
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347056
CHC-S26DB
-
-
亜鉛合金(ZDC)/銅古美めっき
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75347065
CHC-S26BL
亜鉛合金(ZDC)
ブラック
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった