曜日別特売

表示器付ラッチ錠

表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 - LAMP(スガツネ工業)

自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。
引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です

材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴内容量1個
注意
※シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75347406ET-125T
17,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする