LAMP(スガツネ工業)
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
色
ブラック
質量(g)
330
付属品
ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
仕様
表示器付
内容量
1個
注意
※取り付けには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバーT-10が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75348237
14-3476-P4-028
¥
60,480
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください