Mini-ITXケース

Mini-ITXケース LIAN LI

●付属のライザーケーブルを利用してGPUをケース側面に縦置きすることで、最大3スロット厚、320mm長の大型GPUを搭載可能にしたMini-ITXケースです。
●交換可能なヒンジ式ガラスおよびメッシュパネルを装備
上下分割式のサイドパネルには、3.0mm厚の強化ガラスパネル2枚と1.0mmの微細なメッシュパネル2枚が採用されており、ユーザーの好みに応じてパネルを入れ替えることができます。
●SFX PSUおよび最大160mm長のATX PSUをサポート
SFX電源とATX電源の両方に対応しており、SFX電源モードからATX電源モードに変更するための追加ブラケットが付属しています。
●ツールレスでSSDをホットスワップできるトレイを装備
ケースのフロントトップには専用に設計されたツールレスホットスワップSSDトレイが配置されており、トップパネルとフロントパネルを開くだけでケーブルを外すことなくSSDを素早く着脱することができます。
●4パターンのサイドパネルを採用
サイドパネルは上下分割式で、出荷時には上側が強化ガラス、下側がメッシュパネルとなっていますが、上側と下側のパネルを入れ替えできるだけでなく、4枚のパネルを入れ替えることで片側を全面ガラス、もう片側を全面メッシュにすることも可能なモジュラー構造を採用しています。
●拡張・メンテナンス・デザインの三拍子そろった小型PC
小型ケースでありながら、拡張性、メンテナンス性、デザイン性と三拍子そろった製品であり、他を圧倒する究極の小型PCといっても過言ではないでしょう。

寸法(mm)D342×W170×H250 質量(kg)4.0 材質アルミニウム、スチール(SPCC)、強化ガラス(3mm厚) 拡張スロット数3 保証期間1年 対応マザーボードMini-ITX RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75341307 Q58W3 PCIE 3.0 White ホワイト
14,544
 
 
取扱い終了

返品不可
75341316 Q58X4 PCIE 4.0 Black ブラック
16,362
 
 
取扱い終了

返品不可
75341325 Q58W4 PCIE 4.0 White ホワイト
17,271
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする