3DS/Dsi用巻取式充電ケーブル

3DS/Dsi用巻取式充電ケーブル エスエスエーサービス 3DS/Dsi用巻取式充電ケーブル エスエスエーサービス 3DS/Dsi用巻取式充電ケーブル エスエスエーサービス

●USB A - DS端子の充電専用ケーブル
巻取式で持運び・取り回しに便利
最大約70cmまで伸びので安心

対応機種3DS/Dsi 種類充電ケーブル コネクタ形状USB A(オス) - 3DS充電端子(オス) ケーブル長(cm)(最大)約70 内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75342183 SU2-3DS70M
380
379
417 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする