ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド

ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド - タイムリーノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド - タイムリーノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド - タイムリーノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド - タイムリーノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド - タイムリーノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド - タイムリー
(1件のレビュー)

●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。

質量(g)590仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は鋭利な物や硬い物でこすったり、強くぶつけると傷ついたり変形します。
※本製品に火を近づけたり、極端に高温の環境で使用すると変形変色する恐れが有ります。
※本製品は水平で安定した箇所に設置してください。不安定な箇所に設置すると積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品記載の耐荷重を上回るものを積載した場合、破損や変形、積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品の可動部は摩擦力による簡易固定を行う機構です。長時間ご使用に成らない時は、本製品から積載物をおろして保管してください。
※本製品の保証は日本国内でのご使用に限り、ご購入日より6か月間です。
※本製品の保証はご購入日とご購入店名が記載された領収書/レシート/納品書などが必要です。
※本製品の傷や腐食などの初期不良につきましては、ご購入日から1ヵ月以内にご連絡をお願いいたします。(初期不良対応期間)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342646TM-PCST-05BK
2,761
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75342646
2023-03-30
用途: デスク整理

デスクの空きスペースを拡げるために購入してみました。
パソコン、タブレット両方収納出来るのがいいです。
仕事がしやすくなりました。
パソコンを買い変えても幅調整ができるので使用できるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする