スマホ&タブレットスタンド

スマホ&タブレットスタンド - タイムリースマホ&タブレットスタンド - タイムリースマホ&タブレットスタンド - タイムリースマホ&タブレットスタンド - タイムリースマホ&タブレットスタンド - タイムリースマホ&タブレットスタンド - タイムリー

●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。

質量(g)477仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は鋭利な物や硬い物でこすったり、強くぶつけると傷ついたり変形します。
※本製品に火を近づけたり、極端に高温の環境で使用すると変形変色する恐れが有ります。
※本製品は水平で安定した箇所に設置してください。不安定な箇所に設置すると積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品記載の耐荷重を上回るものを積載した場合、破損や変形、積載した物の滑落の危険性が有ります。
※本製品の可動部は摩擦力による簡易固定を行う機構です。長時間ご使用に成らない時は、本製品から積載物をおろして保管してください。
※本製品の保証は日本国内でのご使用に限り、ご購入日より6か月間です。
※本製品の保証はご購入日とご購入店名が記載された領収書/レシート/納品書などが必要です。
※本製品の傷や腐食などの初期不良につきましては、ご購入日から1ヵ月以内にご連絡をお願いいたします。(初期不良対応期間)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342655TM-TABST-01
3,618
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする