AGMバッテリー(輸入車用)

AGMバッテリー(輸入車用) - CWORKSAGMバッテリー(輸入車用) - CWORKSAGMバッテリー(輸入車用) - CWORKSAGMバッテリー(輸入車用) - CWORKS

低温時にも優れた始動性を発揮し、パフォーマンスレベルを維持しながらバッテリーの充電と放電を繰り返し行います。
特殊な吸水性ガラスマットを備え、適切な指導電力の供給や幅広い温度特性を保ちます。
製造時と同じ品質を維持するために定期的な再充電作業の実施・在庫品及び出荷品の計測値を記録することによる品質管理を行っております。
現在の車はアイドリングストップ・クランキング・エアコン・照明デバイスなど、大量の電力を消費します。
CWORKSは厳しい条件下で安定した電力を供給するため、電解液をグラスマットに吸収させた最先端のAGMテクノロジーを採用。
従来型と比べ長寿命・高耐久性の上、補水不要のメンテナンスフリーを実現しました。
また、欧州車の約95%に採用されているEN規格も適応しています。

電圧(V)12内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
種類
規格
互換品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75350547CWG210YL2AG60(20h)640L2ETN:560 901 064(VARTA)560-901-068、(BOSCH)BLA-60-L2、(ACDelco)LN2 AGM
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75350565CWG210YL4AG80(20h)840L4ETN:580 901 084(VARTA)580-901-080、(BOSCH)BLA-80-L4、(ACDelco)LN4 AGM
45,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75350574CWG210YL5AG95(20h)860L5ETN:595 901 086(VARTA)595-901-085、(BOSCH)BLA-95-L5、(ACDelco)LN5 AGM
49,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75350556CWG210YL3AG70(20h)760L3ETN:570 901 076(VARTA)570-901-076、(BOSCH)BLA-70-L3、(ACDelco)LN3 AGM
42,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする