アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス セラミックコート 硬度10H超 フルラウンド設計

アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス セラミックコート 硬度10H超 フルラウンド設計 エレコム

セラミックコートによる最上級硬度(10H超)の強化ガラスでApple Watchの液晶画面の美しさを損ねずに傷や汚れから守る、Apple Watch Series 7 [45mm]用液晶保護ガラスです。

対応機種Apple Watch Series 7 [45mm] セット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm、強化タイプ(耐衝撃))×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET アズワン品番65-2327-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75352674 AW-21AFLGCR
3,970
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする