HDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き

HDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き - エレコムHDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き - エレコムHDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き - エレコムHDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き - エレコムHDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き - エレコムHDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き - エレコムHDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き - エレコム

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。

ポート数入力:4 出力:1最大解像度4K60Hz(4096×2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0b周波数帯域(MHz)【映像】600コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1適合規格VCCI クラスB定格【ACアダプタ】DC 5V 1A入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間材質メタル質量(g)約150(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内データレート(Gbps)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75353338DH-SW4KP41BK
9,698
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする