籐製 ミドルチェア
軽くて丈夫な籐(ラタン)でできたアジアンテイストなミドルチェア。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザイン。低めの座面高さ32.5cmで、和室にも馴染むミドルタイプ。
座部は360度回転式、向きたい方へストレスなく方向転換。熟練職人の手によって丁寧に手づくりされた一品。背もたれ部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。
手すりの役割を持つ両サイドの肘掛は高めの設計、立ち座りが楽々。背もたれには持ち運びに助かる取っ手付き。
用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。回転式 パーソナル
材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ウレタンフォーム、座布団側地:ポリエステル
質量(kg)6
幅(cm)肘掛け:5.5
長さ(cm)背もたれ:37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×53
高さ(cm)床から肘掛けまで:54.5
座面高(cm)24
寸法(Φcm)回転盤脚:43
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)41×37×6
内容量1台
取扱説明書:
(0.63MB)