ITSKINS - Hybrid Solid Folio for iPad ( 9th/8th/7th ) [ Black ]
マグネット付きフリップカバー
スタンド機能
Apple Pencil収納
クリアのポリカーボネートおよびブラックの衝撃緩衝ポリマーで構成されたハイブリッドケースとマグネット付きのフリップカバーでiPad本体をしっかりと保護します。ケース内側の衝撃緩衝ポリマーはITSKINSの特徴であるハニカム構造で設計されており、さらに、コーナー部分に施された衝撃を吸収するエアポケット構造によって、スリムでシンプルなケースでありながら、評価機関であるSGSによるMIL-STD-810Gの落下衝撃試験2mをクリアしており、十分な耐衝撃性能も有しています。
フリップカバーをケース背面で折りたたむことによって、スタンド機能も有しています。また、Apple Pencilを収納する専用ホルダーも設けられており、端末保護以外の機能性も魅力的です。
対応機種10.2インチiPad(第7世代)
特性耐衝撃、マグネット付、スタンド機能、ペンホルダー付
色ブラック
材質ポリカーボネート/衝撃緩衝ポリマー/PUレザー
寸法(cm)19.14×25.6×1.34
質量(g)223
内容量1個
iPadケース の新着商品
タッチペン付き iPad Air 第5/4世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2022 2020 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2022 第11世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad Air M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2024 第7世代 第6世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
iPad 11inch (A16)/ iPad 10.9inch (第10世代) 背面クリアフラップケース ブラック 軽量 薄型 スタンド機能 タッチペンホルダー オートスリープ機能
MSソリューションズ
税込¥2,638
¥2,398
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 360度回転ホール 耐衝撃ケース ブラック 長さ調節が可能なハンドル
Smart Stock
税込¥4,948
¥4,498
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07