23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub /ブラック
フィリップス V line ワイドビューモニターは、優れた基本特性を備え、枠を超えた映像を提供します。Adaptive-Sync がビデオのスムーズな再生を実現します。アンチグレアやローブルーモード、ちらつき防止など、目にやさしい機能も備えています。
仕様Flicker-Free:あり、sRGB:あり、EasyRead:あり、ローブルーモード:あり、Adaptive sync:あり
寸法(mm)540×416×220(スタンド付き/最大高さ)
質量(kg)3.06(スタンド使用時)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源100~240VAC、50~60Hz
表面処理アンチグレア
応答時間4ミリ秒(GTG)(標準値)
コントラスト比1000:1(標準値)
液晶パネル23.8インチ
表示色約1677万色
解像度最適解像度:1920×1080@75Hz
スピーカーなし
色(本体)ブラック
入出力HDMI オーディオ出力
明るさ250cd/m2
信号入力VGA(アナログ)、HDMI(デジタル、HDCP)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS テクノロジー
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07