筒型防水LEDライト 3mケーブル
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)8
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)950
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×415
照度(Lx)280
色温度(K)5700
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
投光器 の新着商品
