調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)420×60×10
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |