LED投光器 ケーブル3m
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)45
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5100
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)314×271.5×51
照度(Lx)2420
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
設置場所屋外
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |