LED投光器 ケーブル3m

LED投光器 ケーブル3m 日機

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。

電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)50 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4700 電源コード(m)3(プラグ付) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)314×271、5×230 照度(Lx)2220 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75381645 NLFL50D-AC1-S(3M+P)
オープン
22,980
25,278 (税込)
34日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする