クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

電源(V)AC100~240 全光束(Lm)1170 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)480 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75382135 NLUD20BT-AC 21 LED
オープン
36,980
40,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする