薄型軽量ひさし AD3S スリムLED照明付 ブラック 白色

薄型軽量ひさし AD3S スリムLED照明付 ブラック 白色 アルフィン(共和) 薄型軽量ひさし AD3S スリムLED照明付 ブラック 白色 アルフィン(共和) 薄型軽量ひさし AD3S スリムLED照明付 ブラック 白色 アルフィン(共和)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
LED照明 一か所付(本体割り付け中央部)
シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。
従来の35mmからより薄くなりました。
ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。
ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。
イレギュラー対応可。
取付部品は別途となります。
本製品は現場くみたて製品です。
ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。
出隅・入隅コーナーには対応していません。
RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。

ブラック LED色白色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
66件中 51~66件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75369648 AD3SLED 900 2200
129,400
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369657 AD3SLED 900 2400
136,000
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369666 AD3SLED 900 2600
142,700
119,800
131,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369675 AD3SLED 900 2800
151,100
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369684 AD3SLED 900 3000
157,800
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369693 AD3SLED 1000 1000
83,800
67,980
74,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369709 AD3SLED 1000 1200
93,700
74,980
82,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369718 AD3SLED 1000 1400
101,800
79,980
87,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369727 AD3SLED 1000 1600
108,800
87,980
96,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369736 AD3SLED 1000 1800
116,900
89,980
98,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369745 AD3SLED 1000 2000
122,300
97,980
107,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369754 AD3SLED 1000 2200
134,100
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369763 AD3SLED 1000 2400
141,200
119,800
131,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369779 AD3SLED 1000 2600
150,100
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369788 AD3SLED 1000 2800
157,100
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75369797 AD3SLED 1000 3000
164,300
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする